CAT.NYL. 250LI R038A046C035 250LI035038
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:250LI035038
Rubix:999190900081229

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 250LI R038A046C035 250LI035038
CAT.NYL. 250LI R038A046C035
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 38 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 35 mm |
| Altezza Interna | 17 mm |
| Serie | 250li |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 19,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
