CAT.NYL. 445MU R200A129C107 445MU107200
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:445MU107200
Rubix:999190900087743



Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445MU R200A129C107 445MU107200
445MU107200
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 200 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 107 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,94 IVA esclusa
/ Metro
€ 54,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
