STRISCIA 300 R080A030C015 300015080ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:300015080ST
Rubix:999190900081266

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 300 R080A030C015 300015080ST
300015080ST
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 80 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 14 mm |
| Altezza Interna | 18 mm |
| Serie | 300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
