STRISCIA 325PI R075 C060 325PI060075ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR325PI060075
Rubix:999190900094476

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 325PI R075 C060 325PI060075ST
CATENA SR325PI60 R=075
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 60 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 325pi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,53 IVA esclusa
/ Metro
€ 44,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
