CAT.NYL. 325LE R050 C060 325LE060050
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:325LE060050
Rubix:999190900084636

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 325LE R050 C060 325LE060050
CAT.NYL. 325LE R050 C060
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 50 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 60 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 325le |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,09 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
