CAT.NYL. 435MI R125A070C050 435MI050125
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR435MI050125
Rubix:999190900094518
Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 435MI R125A070C050 435MI050125
CATENA SR435MI.050.125
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 125 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 50 mm |
| Altezza Interna | 35 mm |
| Serie | 435mi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,23 IVA esclusa
/ Metro
€ 40,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
