Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR300A015040
Rubix:999190900094407



Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 300A R040A030C015 300A015040ST
CATENA PORTACAVI Serie:300A Larghezza Interna:15 mm Altezza Interna:18 mm Larghezza Esterna:27 mm Altezza Esterna:23 mm Raggio:40 mm Materiale:NYLON
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 30 mm |
| Altezza Interna | 24 mm |
| Serie | 305a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
