CATENA ACCIAIO MOD. 35LC C=154MM R=200MM + ATTACCHI + SEPARATORI 35LC154200 L=1875MM + A35LCKM1 + ST3500FMC 3PZ.P.ALTERNI
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brevetti Stendalto:35LC154200 L=1875MM + A35LCKM1 + ST3500FMC 3PZ.P.ALTERNI
Rubix:999230726030089

Riepilogo info tecniche
| Raggio | 200 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato-alluminio |
Dettagli del prodotto : CATENA ACCIAIO MOD. 35LC C=154MM R=200MM + ATTACCHI + SEPARATORI 35LC154200 L=1875MM + A35LCKM1 + ST3500FMC 3PZ.P.ALTERNI
CATENA ACCIAIO MOD. 35LC C=154MM R=200MM L=1875MM - A35LCKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 200 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato-alluminio |
| Larghezza Interna | 154 mm |
| Altezza Interna | 65 mm |
| Serie | 35lc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore