Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR325LE040150
Rubix:999190900094469

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 325LE R150 C040 325LE040150
Catena portacavi in nylon serie 325LE con raggio 150 mm e dimensioni interne 40x25 mm. Telaio apribile per installazioni flessibili e lunga distanza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 40 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 325le |
| Lunghezza | 57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,71 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
