Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR20012
Rubix:999190900080996

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 200 R018A018C012 20012018ST
Striscia/catena portacavi in nylon della serie Brevetti Stendalto 200, con raggio 18 mm e vano interno 12x12 mm. Indicato per la protezione dinamica di cavi su macchine compatte, con prestazioni fino a 10 m/s.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 18 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 12 mm |
| Altezza Interna | 12 mm |
| Serie | 200 |
| Lunghezza | 1003 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
