CAT.NYL. 445MI R100A097C075 445MI075100
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR445MI075100
Rubix:999190900094550



Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445MI R100A097C075 445MI075100
CATENA SR445MU.075.100 passo 67
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 75 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,34 IVA esclusa
/ Metro
€ 54,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
