CAT.NYL. 445PU R100A097C075 445PU075100
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:445PU075100
Rubix:999190900088136

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445PU R100A097C075 445PU075100
445PU075100
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 75 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,86 IVA esclusa
/ Metro
€ 63,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
