Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR250LI015028
Rubix:999190900081203

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 250LI R028A026C015 250LI015028
Catena portacavi in nylon serie 250LI con telai apribili dal raggio interno. Raggio 28 mm e luce interna 15x17 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 28 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 15 mm |
| Altezza Interna | 17 mm |
| Serie | 250li |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 18,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
