CAT.NYL. 445MU R100A233C211 445MU211100
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:445MU211100
Rubix:999190900087794

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445MU R100A233C211 445MU211100
CAT.NYL. 445MU R100A233C211
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 211 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,39 IVA esclusa
/ Metro
€ 57,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
