STRISCIA 355A R075 45X31 355A045ST

CATENE PORTACAVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR355A045
Rubix:999190900094502
STRISCIA 355A R075 45X31 355A045ST

Riepilogo info tecniche

Raggio75 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 355A R075 45X31 355A045ST


CATENA PORTACAVI Serie:355A Larghezza Interna:45 mm Altezza Interna:31 mm Larghezza Esterna:74 mm Altezza Esterna:43 mm Raggio:75 mm Materiale:NYLON

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio75 mm
Materialenylon
Larghezza Interna45 mm
Altezza Interna31 mm
Serie355a
40,38 IVA esclusa
/ Metro
49,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione