CAT.NYL. 770 R300A235C200 770200300
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR770200300
Rubix:999190900094615



Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 770 R300A235C200 770200300
CATENA SR770.R300 C200 PASSO 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 200 mm |
| Altezza Interna | 51 mm |
| Serie | 770 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 96,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
