STRISCIA 660 R150A079C050 660050150ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR660050150
Rubix:999190900094601

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 660 R150A079C050 660050150ST
CATENA SR660 R150 C50
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 50 mm |
| Altezza Interna | 36 mm |
| Serie | 660 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 66,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
