STRISCIA 770 R250A185C150 770150250ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR700152
Rubix:999190900094607

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 770 R250A185C150 770150250ST
CATENA SR770 R250 C150 PASSO 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 250 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 150 mm |
| Altezza Interna | 51 mm |
| Serie | 770 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,16 IVA esclusa
/ Metro
€ 90,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
