CAT.NYL. 306SU R107A129C093 306SU093107D
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR306SU093107D
Rubix:999190900094441

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 306SU R107A129C093 306SU093107D
CATENA SR306SU093 R=107 C=93 versione "d"
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 107 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 93 mm |
| Altezza Interna | 37 mm |
| Serie | 306su |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 61,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
