STRISCIA 300 R040030C015 300015040ST
Serie Medium 300 Catena portacavi in nylon
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:300015040ST
Rubix:999180700118468



Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 300 R040030C015 300015040ST
Catena a maglia unica e perno in materiale antifrizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 14 mm |
| Altezza Interna | 18 mm |
| Serie | 300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
