Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR400062
Rubix:999190900094511



Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 400 R100 60X25 400062ST
CATENA PORTACAVI Serie:400 Larghezza Interna:60 mm Altezza Interna:25 mm Larghezza Esterna:82 mm Altezza Esterna:35 mm Raggio:100 mm Materiale:NYLON
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 60 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 400 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,26 IVA esclusa
/ Metro
€ 47,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
