STRISCIA 660 R100A129C100 660100100ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR600100
Rubix:999190900094592

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 660 R100A129C100 660100100ST
CATENA SR660 R100 C100 passo 50
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 100 mm |
| Altezza Interna | 36 mm |
| Serie | 660 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,34 IVA esclusa
/ Metro
€ 74,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
