CAT.NYL. 445MU R250A122C100 445MU100250
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:445MU100250
Rubix:999190900087736

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445MU R250A122C100 445MU100250
CAT.NYL. 445MU R250A122C100
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 250 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 100 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 54,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
