Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR435PI103075
Rubix:999190900094535

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 435PI R075A123C103 435PI103075
Catena portacavi apribile in nylon Brevetti Stendalto 435PI: vano interno 103x35 mm e raggio 75 mm. Pensata per la gestione ordinata dei cavi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 103 mm |
| Altezza Interna | 35 mm |
| Serie | 435pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 61,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
