Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR355066
Rubix:999180400116318

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 355 R100 65X30 355066ST
Striscia Brevetti Stendalto SR355066 in nylon serie 355: raggio R100 e dimensioni interne 65x30 mm. Per cavi in movimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 65 mm |
| Altezza Interna | 30 mm |
| Serie | 355 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 48,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
