CAT.NYL. 770A R150A147C112 770A112150

Catena portacavi in nylon con traversino apribile sull'interno raggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:770A112150
Rubix:999190900089614
CAT.NYL. 770A R150A147C112 770A112150

Riepilogo info tecniche

Raggio150 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 770A R150A147C112 770A112150


Temperatura d'utilizzo: -30°C + 125°C

CORSA ORIZZONTALE AUTOPORTANTE:
Velocità: 6 m/s
Accelerazione: 30 m/s2

X = Lunghezza massima autoportante (m)
Y = Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)CORSA SLIDING:
Velocità: 3 m/s
Accelerazione: 6 m/s2
CORSA VERTICALE:
Velocità: 6 m/s
Accelerazione: 30 m/s2

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio150 mm
Materialenylon
Larghezza Interna112 mm
Altezza Interna60 mm
Serie770a
53,69 IVA esclusa
/ Metro
65,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione