STRISCIA 300 R060A041C025 300025060ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR30024B
Rubix:999190900094398

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 300 R060A041C025 300025060ST
CATENA SR300 R=60 C25 PASSO 30
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 60 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 25 mm |
| Altezza Interna | 18 mm |
| Serie | 300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
