540330-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-5
Cavo di collegamento KVI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KVI-CP-3-WS-WD-5
Rubix:160000000599300
Produttore:540330
EAN:4052568090395

Documenti
Dettagli del prodotto : 540330-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-5
Cavo di collegamento KVI-CP-3-WS-WD-5 Per Unità di valvole CPV e componenti elettrici CP CTEC. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 60 V, Carico di corrente ammissibile 24 V, sensori=1,6 A, Carico di corrente ammissibile 24 V, valvole=1,6 A, Grado di imbrattamento=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x220x40 mm |
|---|---|
| Peso | 264,7 g |
| Tipologia | cavo di collegamento |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione