159422-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-2,5-PU

Cavo di collegamento per sensori e interruttori di prossimità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:SIM-M8-3WD-2,5-PU
Rubix:160000000584443
Produttore:159422
EAN:4052568071493
159422-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-2,5-PU

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo della presa sim
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 159422-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-2,5-PU


Cavo di collegamento SIM-M8-3WD-2,5-PU per sensori e interruttori di prossimità. Conforme agli standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), proprietà del cavo=standard, condizioni di prova del cavo=(* catena di trascinamento: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * resistenza alla fatica da flessione secondo lo standard Festo, condizioni di prova su richiesta, * condizioni di prova su richiesta), campo di tensione di esercizio AC=0 - 60 V, campo di tensione di esercizio DC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo della presa sim
Codice doganale85444290
45,26 IVA esclusa
/ Unità
55,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione