175716-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M12-5GD-5-PU

Cavo di collegamento SIM-M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SIM-M12-5GD-5-PU
Rubix:160000000587042
Produttore:175716
EAN:4052568075255
175716-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M12-5GD-5-PU
Riepilogo info tecniche
Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 175716-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M12-5GD-5-PU


Cavo di collegamento SIM-M12-5GD-5-PU Per sensori e interruttori di prossimità. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * Forza di flessione secondo standard Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Tensione di funzionamento CA=0 - 60 V, Tensione di esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Peso157,7 g
Tipologiacavo di collegamento
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,96 IVA esclusa
/ Unità
64,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione