Riferimenti
Iscar:CCMT 09T304-SM IC8150
Rubix:160000000126169
Produttore:5508202



Dettagli del prodotto : 5508202-INSERTI CCMT 09T304-SM IC8150
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,392 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,7 g |
| Rivestimento | ic8150 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore