Riferimenti
Iscar:DCMT 070204-SM IC8250
Rubix:160000000126086
Produttore:5508098



Dettagli del prodotto : 5508098-INSERTI DCMT 070204-SM IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,183 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 2,5 g |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore