Riferimenti
Iscar:TCMT 16T304-SM IC8250
Rubix:160000000126116
Produttore:5508128



Dettagli del prodotto : 5508128-INSERTI TCMT 16T304-SM IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,621 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x40x13 mm |
| Peso imballaggio | 6 g |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore