Riferimenti
Iscar:CNGA 120408T IN22
Rubix:160000000137420
Produttore:5795183



Dettagli del prodotto : 5795183-INSERTI CNGA 120408T IN22
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,11 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7,465 g |
| Rivestimento | in22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore