5508103-INSERTI DCMT 11T308-SM IC8250

DCMT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:DCMT 11T308-SM IC8250
Rubix:160000000126091
Produttore:5508103
5508103-INSERTI DCMT 11T308-SM IC8250

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertodcmt 11t308-sm
Rivestimentoic8250
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5508103-INSERTI DCMT 11T308-SM IC8250


DCMT/DCGT-SM - Inserti romboidali a 55° e 7° di gambo positivo, utilizzati per la tornitura di semifinitura e finitura. Rottura del truciolo in un intervallo di avanzamento moderato. Spoglia positiva, forze di taglio ridotte. Utilizzati per un'ampia gamma di materiali, comprese le leghe morbide ed esotiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,221 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x43x12 mm
Peso imballaggio5,5 g
Tipo di insertodcmt 11t308-sm
Rivestimentoic8250
8,88 IVA esclusa
/ Unità
10,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore