8115886-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG060404-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005100
Produttore:8115886

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa trigon 80° (serie wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Dettagli del prodotto : 8115886-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa trigon 80° (serie wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione