8115798-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-MP5 WPP20G
Rubix:999240115003364
Produttore:8115798
EAN:00000683530948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo dnmg150604 (romboidale 55°), chipbreaker mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115798-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo dnmg150604 (romboidale 55°), chipbreaker mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore