Riferimenti
Iscar:CNMG 120404-PP IC10
Rubix:160000000124064
Produttore:5502848

Dettagli del prodotto : 5502848-INSERTI CNMG 120404-PP IC10
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic10 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione