7054061-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT11T308-FM2 WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT11T308-FM2 WSM10S
Rubix:160000001849410
Produttore:7054061

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo 55° rombo (dcgt), serie fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 7054061-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT11T308-FM2 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Punti di forza
Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili
Applicazioni
Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo 55° rombo (dcgt), serie fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 11,628 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione