6484652-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-MK4 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-MK4 WKK10S
Rubix:999240116010757
Produttore:6484652

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (ccmt, rombico 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6484652-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-MK4 WKK10S
Inserto di tornitura ISO Walter CCMT060204-MK4 con geometria positiva rombica 80° e grado WKK10S. Rivestimento CVD TiCN+Al2O3 (+TiCN) per tornitura su ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (ccmt, rombico 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione