Riferimenti
Iscar:DCGT 070204-AS IC20
Rubix:160000000128453
Produttore:5540009



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dcgt 070204-as |
|---|---|
| Rivestimento | ic20 |
Dettagli del prodotto : 5540009-INSERTI DCGT 070204-AS IC20
DCGT-AS - Fianco positivo 55° rombico 7°, angolo di spoglia molto positivo e tagliente affilato per la lavorazione dell'alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,03 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 2,2 g |
| Tipo di inserto | dcgt 070204-as |
| Rivestimento | ic20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore