Riferimenti
Iscar:DNMG 110408-F3P IC8250
Rubix:160000000129179
Produttore:5560579

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | piastra di tornitura iso negativa (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5560579-INSERTI DNMG 110408-F3P IC8250
Piastra di tornitura ISO negativa Iscar DNMG 110408-F3P (IC8250) a doppia faccia, romboidale, per semifinitura e finitura dell'acciaio, con rompitruciolo F3P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | piastra di tornitura iso negativa (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione