6839109-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120412-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120412-RM4 WSM30S
Rubix:999240116011021
Produttore:6839109

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (ccmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 6839109-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120412-RM4 WSM30S
Inserto di tornitura Walter CCMT120412-RM4 con rivestimento Tiger·tec Silver WSM30S. Forma romboidale positiva 80° per lavorazioni su acciai e leghe ad alta temperatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (ccmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione