7054086-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCGT030202-FM2 WSM21

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WCGT030202-FM2 WSM21
Rubix:999240116010175
Produttore:7054086
7054086-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCGT030202-FM2 WSM21

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (trigon 80°)
Rivestimentowsm21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054086-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCGT030202-FM2 WSM21


Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCGT ...-FM2 • WSM21 • r=0,2mm

Punti di forza

Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili

Applicazioni

Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (trigon 80°)
Rivestimentowsm21
Lunghezza spigolo3,91 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,2 mm
Dimensione dell'inserto5,56 mm
€ 16,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione