8115964-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MP3 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160408-MP3 WPP10G
Rubix:999240115003118
Produttore:8115964

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (vnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115964-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MP3 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Il “Bullet Design” conferisce al truciolo ulteriore rigidezza, per un ottimale controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di componenti fucinati con sovrametallo ridotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (vnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione