8204787-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT220408-MP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT220408-MP4 WPP20G
Rubix:999240115002537
Produttore:8204787
EAN:4063464256495

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura triangolare positiva 60° (tcmt), singola faccia |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g, iso p20) |
Dettagli del prodotto : 8204787-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT220408-MP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo, ad es. St37
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura triangolare positiva 60° (tcmt), singola faccia |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g, iso p20) |
| Lunghezza spigolo | 22 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione