7583809-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMM250924-HU5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMM250924-HU5 WSM30S
Rubix:999190100005552
Produttore:7583809

Dettagli del prodotto : 7583809-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMM250924-HU5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=2,4mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | snmm |
|---|---|
| Spessore | 9 mm |
| Raggio | 2,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione