5016693-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-NM4 WAM30
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-NM4 WAM30
Rubix:160000001396511
Produttore:5016693



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg (80°) - chipbreaker nm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wam30 |
Dettagli del prodotto : 5016693-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-NM4 WAM30
Inserto di tornitura Walter CNMG120404-NM4 con rivestimento WAM30 e geometria negativa a rombo 80°. IC 12,7 mm; r 0,4 mm; s 4,76 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg (80°) - chipbreaker nm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wam30 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione