6839095-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060208-RM4 WSM30S
Rubix:160000001414265
Produttore:6839095

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva ccmt060208-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+al (wsm30s) |
Dettagli del prodotto : 6839095-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva ccmt060208-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+al (wsm30s) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,79 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione