5016694-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NM4 WAM30

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMG120408-NM4 WAM30
Rubix:160000001396512
Produttore:5016694
5016694-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NM4 WAM30

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa cnmg (diamante 80°, chip-breaker nm4)
Rivestimentowam30 - ticn+al2o3+hfn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5016694-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NM4 WAM30


Inserto di tornitura Walter CNMG120408-NM4 in carburo con grade WAM30 (TiCN+Al2O3+HfN). Forma negativa 80° per lavorazioni di tornitura su acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa cnmg (diamante 80°, chip-breaker nm4)
Rivestimentowam30 - ticn+al2o3+hfn
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
12,99 IVA esclusa
/ Unità
15,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione